text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță 3355 PZ PZ1 x 80


3355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, inox, PZ 1 x 80 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt călite în vid cu gheață și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă litera

Cod Articol 81928.001.080
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 3355

Descriere

3355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, inox, PZ 1 x 80 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt călite în vid cu gheață și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81928.001.080
EAN 4013288107442
UBB 500511586371
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032031001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.