text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Șurubelniță 3350 PH PH2X100


3350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, inox, PH 2 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt întărite cu gheață în vid și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol 81927.002.100
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 2
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 100
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 205
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 6
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 95
Codul mărfurilor 8205400000
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Descriere

3350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, inox, PH 2 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Uneltele inoxidabile de la Wera sunt întărite cu gheață în vid și au duritatea și rezistența necesare pentru conexiunile cu șuruburi. Ele pot fi utilizate pentru aplicații industriale fără ezitare. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81927.002.100
EAN 4013288107411
UBB 500511586033
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05032022001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.