text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță 11 x 230


Forma mânerului ideală pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Tratarea special

Cod Articol 1J264338
Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime totală (mm) 279
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime totală (mm) 279
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 230
Magnetic Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera

Descriere

Forma mânerului ideală pentru a permite transmiterea unui cuplu ridicat în situații dificile de strângere și slăbire. Forma ergonomică a mânerului umple bine palma, degetele stau în siguranță în adânciturile moi și rotunjite ale mânerului. Întreaga mână face contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Tratarea specială a suprafeței lamelelor pentru o protecție ridicată împotriva coroziunii și o potrivire optimă în capul șurubului.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J264338
EAN 4013288208439
UBB 500711197268
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05023389001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.