text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță 10 x 230


Artikelnummer 8V148142
Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime totală (mm) 279
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 230
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Verpakt per 1

Specificaties

Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime totală (mm) 279
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 230
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Socket Wrench Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 8V148142
EAN 4013288208415
UBB 500711197003
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05023387001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.