text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurub bit 8767 A HF TORX® 1/4 inch T27 lungime 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, TX 27 x 28 mmMufa pentru biți cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcți

Cod Articol 5V593642
Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12.5
Dimensiune (TX) 27
Lungimea lamei (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12.5
Dimensiune (TX) 27
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descriere

8767 A HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de prindere, cu acționare de 1/4",, TX 27 x 28 mmMufa pentru biți cu acționare de 1/4", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 5V593642
EAN 4013288186898
UBB 500678961623
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003367001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.