text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurub bit 8767 A HF TORX® 1/4 inch T27 lungime 100 mm


8767 A HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu filet de 1/4",, TX 27 x 100 mmMufa pentru biți cu filet de 1/4", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dim

Cod Articol 0B211469
Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 100
Diametru 12.5
Dimensiune (TX) 27
Lungimea lamei (mm) 83
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru șuruburi Torx încastrate
Lungime totală (mm) 100
Diametru 12.5
Dimensiune (TX) 27
Lungimea lamei (mm) 83
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descriere

8767 A HF TORX® Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu filet de 1/4",, TX 27 x 100 mmMufa pentru biți cu filet de 1/4", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de prelucrat. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 0B211469
EAN 4013288186904
UBB 500678962464
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003368001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.