text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ștuț 8740 B HF 5X107


8740 B HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 5 x 107 mmMușetă cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru iden

Cod Articol 1N887803
Diametru 17.5
Lungime (mm) 107
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 81
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 107
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 81
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 5
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Mușetă Zyklop cu funcție de prindere, cu acționare de 3/8",, 5 x 107 mmMușetă cu acționare de 3/8", și funcție de prindere pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu identificator de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 1N887803
EAN 4013288188656
UBB 500686641639
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003034001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.