text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ștuț 8740 B HF 5/16X38,5


8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare de 3/8",, 5/16", x 38,5 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu detector de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensi

Cod Articol 2C146420
Diametru 17.5
Lungime (mm) 38.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 12.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 17.5
Lungime (mm) 38.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 12.5
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 7.94
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descriere

8740 B HF Zyklop mufă pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare de 3/8",, 5/16", x 38,5 mmMufa pentru biți cu acționare de 3/8", și funcție de fixare pentru înșurubare deosebit de confortabilă, cu risc redus de a pierde șurubul atunci când îl introduceți în piesa de lucru. Cu detector de scule ",Take it easy", cu cod de culori în funcție de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare .

Numerele articolelor

Cod Articol 2C146420
EAN 4013288193636
UBB 500686646018
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003091001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.