Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Furtunuri & tamburi
4T046432
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4T046432
Grosimea peretelui (mm)
4
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
65
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
4
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
65
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Potrivit pentru alimente
Nu
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
negru
Marca
Continental
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4T046432
EAN
4045998018565
UBB
500582197629
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
5000031201