text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 13 mm external dm 19 mm CONTINENTAL


Cod Articol 9H928730
Grosimea peretelui (mm) 3
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 50
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 3
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 50
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Potrivit pentru alimente Nu
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior negru
Marca Continental

Numerele articolelor

Cod Articol 9H928730
EAN 4045998018626
UBB 500583819684
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 5000031208
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.