Furtunuri & tamburi
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
3P376463
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
Water hose Tricoflex length 50 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3P376463
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
2.55
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
125
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
2.55
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
125
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1/2 inch
Diametrul exterior al furtunului (mm)
17.6
Presiunea minimă de rupere (bar)
25
Culoarea peretelui exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Type
117151
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3P376463
EAN
3291671171510
UBB
500581831905
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000350216