text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 25 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX


Cod Articol 4D128807
Culoare Alte
Grosimea peretelui (mm) 3.65
Material încrustat Alte
Materialul foliei interioare Alte
Material al foliei exterioare Alte
Raza de curbură (mm) 240
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 8
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Grosimea peretelui (mm) 3.65
Material încrustat Alte
Materialul foliei interioare Alte
Material al foliei exterioare Alte
Raza de curbură (mm) 240
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 8
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1 inch
Diametrul exterior al furtunului (mm) 32.3
Presiunea minimă de rupere (bar) 20
Culoarea peretelui exterior Yellow
Marca Tricoflex
Type 48273

Numerele articolelor

Cod Articol 4D128807
EAN 3291670482730
UBB 500582011747
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 4000350219
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.