Furtunuri & tamburi
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
3P396994
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3P396994
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3.15
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
180
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3.15
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
180
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
9
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
Alte
Diametrul exterior al furtunului (mm)
26.5
Presiunea minimă de rupere (bar)
23
Culoarea peretelui exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Type
116887
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3P396994
EAN
3291671168879
UBB
500581832242
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000350217