Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Furtunuri & tamburi
7U395423
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7U395423
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
2.55
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
125
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Grosimea peretelui (mm)
2.55
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
125
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1/2 inch
Diametrul exterior al furtunului (mm)
17.6
Presiunea minimă de rupere (bar)
25
Culoarea peretelui exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Type
117135
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7U395423
EAN
3291671171350
UBB
500583282339
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000350215