Furtunuri & tamburi
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
2X119215
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
Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20.8 mm CONTINENTAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2X119215
Culoare
negru
Grosimea peretelui (mm)
3.9
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Grosimea peretelui (mm)
3.9
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Materialul foliei interioare
Alte
Material al foliei exterioare
Alte
Raza de curbură (mm)
50
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
30
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1/2 inch
Diametrul exterior al furtunului (mm)
20.8
Presiunea minimă de rupere (bar)
90
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Alte
Culoarea peretelui exterior
Alte
Marca
Continental
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2X119215
EAN
4045998010873
UBB
500581574836
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
5000021028