text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm19 mm external dm28 mm ADMIRAL


Cod Articol 2X127381
Grosimea peretelui (mm) 4.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 230
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 4.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Raza de curbură (mm) 230
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 10
Materialul peretelui interior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior negru
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar) 30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Alte
Marca Admiral
Type 4000350023

Numerele articolelor

Cod Articol 2X127381
EAN 4006918114491
UBB 500581575098
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 704-19-40KE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.