Furtunuri & tamburi
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
0W249985
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm13 mm external dm19 mm ADMIRAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0W249985
Grosimea peretelui (mm)
3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
150
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Raza de curbură (mm)
150
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
negru
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Alte
Marca
Admiral
Codul mărfurilor
39173900
Type
4000350022
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0W249985
EAN
4006918114439
UBB
500573910188
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
704-13-40KE