text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm25 mm external dm32 mm ADMIRAL


Cod Articol 5I981722
Grosimea peretelui (mm) 3.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 12
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 3.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 12
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 1 inch (25)
Presiunea minimă de rupere (bar) 36
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Red
Marca Admiral
Type 715-25-40

Numerele articolelor

Cod Articol 5I981722
EAN 4006918115252
UBB 500582449350
UNSPSC 40142008
Nr. articol producător 4000360005
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.