text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL


Cod Articol 8H218606
Grosimea peretelui (mm) 2.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 12
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2.5
Transparent Nu
Material încrustat Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 12
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Nu
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 36
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Red
Marca Admiral
Type 715-13-40

Numerele articolelor

Cod Articol 8H218606
EAN 4006918115139
UBB 500583453443
UNSPSC 40142008
Nr. articol producător 4000360003
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.