text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester SB 255-14 90–1000 V AC single pin WIHA


Cikkszám 0Z135179
Sursă de alimentare -
Test de continuitate Nu
Lungime (mm) 150
Indicarea tensiunii LED
Sarcina de bază internă Nu
Indicație de fază unipolară Nu
Detectarea tensiunii fără contact Da
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Sursă de alimentare -
Test de continuitate Nu
Lungime (mm) 150
Indicarea tensiunii LED
Sarcina de bază internă Nu
Indicație de fază unipolară Nu
Detectarea tensiunii fără contact Da
Menținerea datelor Nu
Iluminare de fundal Indicație LC Nu
Protecție a dispozitivului de testare Nu
Fulgerarea punctului de măsurare Nu
Domeniul de măsurare a tensiunii (V) 90 - 1000
Indicarea direcției de rotație a câmpului Nu
Sarcină comutabilă Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Tipul de încercare 1-pol
Utilizabil la precipitații Nu
Marca Wiha
Codul mărfurilor 90303370

Cikkszámok

Cikkszám 0Z135179
EAN 4010995437985
UBB 500573923702
UNSPSC 41114621
Gyártó cikksz 8000633839
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.