text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator

Cod Articol 3L416106
Sursă de alimentare Cu si fara baterie
Test de continuitate Da
Indicarea continuității Optic/acustic
Lungime (mm) 207
Lungimea lamei (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Sursă de alimentare Cu si fara baterie
Test de continuitate Da
Indicarea continuității Optic/acustic
Lungime (mm) 207
Lungimea lamei (mm) 15
Lățimea lamei (mm) 2
Indicarea tensiunii LED
Sarcina de bază internă Da
Indicație de fază unipolară Da
Detectarea tensiunii fără contact Da
Menținerea datelor Nu
Iluminare de fundal Indicație LC Nu
Protecție a dispozitivului de testare Da
Fulgerarea punctului de măsurare Nu
Domeniul de măsurare a tensiunii (V) ['12', '690']
Indicarea direcției de rotație a câmpului Nu
Sarcină comutabilă Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT III
Tipul de încercare 2 poli
Măsurarea rezistenței (Ohm) 0
Utilizabil la precipitații Da
Domeniu de măsurare a rezistenței (kOhm) ['0', '0']
Marca Benning

Descriere

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Numerele articolelor

Cod Articol 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Nr. articol producător 020023
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.