3M™ WP-Series Faceshields est une gamme d'écrans faciaux en polycarbonate et en acétate, certifiés EN 166:2001 et conçus pour protéger contre l'impact des particules à grande vitesse et d'autres risques industriels. Ces écrans faciaux sont conçus pour s'adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 et aux harnais H83M™ clear WP-series faceshields are certified to EN 166 and designed to provide protection against various industrial hazards including high speed particles, UV radiation, liquid splashes or molten metal splashes. Ils sont de classe optique 1 et offrent une protection contre les particules à grande vitesse d'énergie moyenne (120 m/s), grade B, ou une protection contre les particules à faible énergie (45 m/s), grade F.Nos écrans faciaux transparents de la série WP sont fabriqués en acétate ou en polycarbonate. Ils sont conçus pour s'adapter à la série 3M™ X5000 SecureFit™ à l'aide du système de montage d'écran facial U5B et du harnais H8. La fonction d'encliquetage permet de connecter rapidement et facilement les écrans faciaux au support d'écran facial. Tous les écrans faciaux de la série WP sont compatibles avec les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™ V9, les casques antibruit 3M™ PELTOR™ et les casques de communication.