Tarozi de mână
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mână
0Z467344
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
Völkel Tarozi de mână DIN 352 HSS-G 5X0.8 left
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0Z467344
D (mm)
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
M30
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
0.8
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Da
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Z467344
EAN
8715494571739
UBB
500513053115
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
27034-3