Závitníky ručné
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mână
6J663165
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
Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-G 7X0.75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6J663165
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6J663165
EAN
8715494568760
UBB
500513022433
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
26320-2