text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 60X1.5


Cikkszám 0U782210
D (mm)
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 45
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) M3.5
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 45
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 1.5
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 35
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0U782210
EAN 8715494563840
UBB 500513017656
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 28017-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.