text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne DIN 2181 HSS-E 12X1.5


Cikkszám 7A204219
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7A204219
EAN 8715494566698
UBB 500512998294
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 56348-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.