Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1Z306960
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Völkel Tarod de mașină pextra long ISO 2283 N/A HSS-G M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Z306960
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
97
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
97
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Z306960
EAN
4022835801085
UBB
500691100340
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
80108