Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4X478441
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
Völkel Tarod de mașină pextra long ISO 2283 N/A HSS-G M3.5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4X478441
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
73
Diametrul arborelui (mm)
3.15
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
73
Diametrul arborelui (mm)
3.15
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.6
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
2.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4X478441
EAN
4022835801047
UBB
500691099526
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
80104