Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
6O803951
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
Völkel Tarod de mașină N/A HSS-E UNF NO.10
Adăugați în catalog
Previous
Next
Vedeți prețul
incl. TVA
Cod Articol
6O803951
D (mm)
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
61
Diametrul arborelui (mm)
5.5
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
17
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
10
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
61
Diametrul arborelui (mm)
5.5
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
17
Dimensiunea filetului
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
35
Filet pe inch
32
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.5
Filet stângaci
Nu
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Dimensiune antrenor
4.5
Rază prindere
17
Lungime totală
61
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6O803951
EAN
4022835937593
UBB
500691380926
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
93759