text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M8


Referência 9Y856541
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.25
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 5
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9Y856541
EAN 4022835912118
UBB 500691321375
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91211
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.