text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M6X0,75


Artikelnummer 7E424898
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 62
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 17
Pasul filetat (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 62
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 17
Pasul filetat (mm) 0.75
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7E424898
EAN 4022835913306
UBB 500691330772
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.