text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M5


Cod Articol 6H850011
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 8
Lungime totală (mm) 60
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 8
Pasul filetat (mm) 0.8
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 8
Lungime totală (mm) 60
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 8
Pasul filetat (mm) 0.8
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 4.5
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numerele articolelor

Cod Articol 6H850011
EAN 4022835913580
UBB 500691333586
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 91358
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.