Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6L520181
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
Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L520181
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
52
Diametrul arborelui (mm)
5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
11
Pasul filetat (mm)
0.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
52
Diametrul arborelui (mm)
5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
11
Pasul filetat (mm)
0.7
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L520181
EAN
4022835912071
UBB
500691320799
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
91207