text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M16X1


Referência 5I289594
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 1
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 10
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5I289594
EAN 4022835912415
UBB 500691324593
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91241
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.