Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
3E525623
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
Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3E525623
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
88
Diametrul arborelui (mm)
10.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
28
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
88
Diametrul arborelui (mm)
10.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
28
Pasul filetat (mm)
1.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3E525623
EAN
4022835913382
UBB
500691332349
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
91338