Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
3J328885
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
Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M12X1
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3J328885
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
82
Diametrul arborelui (mm)
8.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
82
Diametrul arborelui (mm)
8.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
6.5
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3J328885
EAN
4022835913870
UBB
500691336308
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
91387