Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3Z246373
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
Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,25
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3Z246373
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
27
Lungime totală (mm)
82
Diametrul arborelui (mm)
8.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
27
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
27
Lungime totală (mm)
82
Diametrul arborelui (mm)
8.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
27
Pasul filetat (mm)
1.25
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
6.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z246373
EAN
4022835912361
UBB
500691323504
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
91236