text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Cod Articol 2H201921
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 60
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Tip de filet BSW
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 60
Diametrul arborelui (mm) 5.5
Tip de filet BSW
Lungime de tăiere (mm) 16
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 24
Pătrat cheie (mm) 4.5
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Völkel

Descriere

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Numerele articolelor

Cod Articol 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 94510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.