Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8V239570
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
Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8V239570
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9.5
Lungime totală (mm)
44
Diametrul arborelui (mm)
3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9.5
Pasul filetat (mm)
0.45
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9.5
Lungime totală (mm)
44
Diametrul arborelui (mm)
3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9.5
Pasul filetat (mm)
0.45
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
2.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8V239570
EAN
4022835905202
UBB
500691298367
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
90520