Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3C296313
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
Völkel Tarod de mașină JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3C296313
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
38
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
45
Material de tăiere
HSS-E
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
38
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
45
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
11.5
Pătrat cheie (mm)
29
Dimensiunea filetului (inch)
1 1/2 inch
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3C296313
EAN
4022835985549
UBB
500513497569
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
98554