text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/8


Artikelnummer 0U336043
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 24
Material de tăiere Alte
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 24
Material de tăiere Alte
Filet pe inch 16
Pătrat cheie (mm) 8
Dimensiunea filetului (inch) 3/8 inch
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 0U336043
EAN 4022835825180
UBB 500691172786
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 82518
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.