Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2C734079
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2C734079
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
51
Lungime totală (mm)
151
Diametrul arborelui (mm)
22.4
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
51
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
51
Lungime totală (mm)
151
Diametrul arborelui (mm)
22.4
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
51
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
7
Pătrat cheie (mm)
18
Dimensiunea filetului (inch)
1 1/4 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2C734079
EAN
4022835825425
UBB
500691174501
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
82542