Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5J314618
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5J314618
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
21
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
12.5
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
21
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
21
Lungime totală (mm)
75
Diametrul arborelui (mm)
12.5
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
21
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
18
Pătrat cheie (mm)
10
Dimensiunea filetului (inch)
3/8 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5J314618
EAN
4022835884163
UBB
500691249931
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
88416