Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
5M692015
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G NPT 2
Adăugați în catalog
Previous
Next
Vedeți prețul
incl. TVA
Cod Articol
5M692015
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
41
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
40
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
41
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
41
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
40
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
41
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
11.5
Pătrat cheie (mm)
31.5
Dimensiunea filetului (inch)
2 inch
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5M692015
EAN
4022835884545
UBB
500691251150
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
88454