Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4G580328
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G M3 left
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4G580328
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
48
Diametrul arborelui (mm)
3.15
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
11
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
48
Diametrul arborelui (mm)
3.15
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
11
Pasul filetat (mm)
0.5
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
2.5
Filet stângaci
Da
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4G580328
EAN
4022835808107
UBB
500691121700
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
80810