Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
1X153282
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G M10X1,0
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1X153282
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
76
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
76
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
1
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1X153282
EAN
4022835815181
UBB
500691155799
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
81518