Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5U536003
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G G 1/8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5U536003
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
59
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
15
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
59
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
15
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
28
Pătrat cheie (mm)
6.3
Dimensiunea filetului (inch)
1/8 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5U536003
EAN
4022835865124
UBB
500691244726
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
86512