Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4E849115
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4E849115
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
37
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
35.5
Tip de filet
BSPT
Lungime de tăiere (mm)
37
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
37
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
35.5
Tip de filet
BSPT
Lungime de tăiere (mm)
37
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
11
Pătrat cheie (mm)
28
Dimensiunea filetului (inch)
1 1/2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4E849115
EAN
4022835874423
UBB
500691248784
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
87442