Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
7Q045663
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Q045663
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
66
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
19
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
66
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
19
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
26
Pătrat cheie (mm)
5
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Q045663
EAN
4022835855149
UBB
500691233596
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
85514