Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
4T194842
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
Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-G 20X2.5 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4T194842
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
37
Lungime totală (mm)
112
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
37
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
37
Lungime totală (mm)
112
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
37
Pasul filetat (mm)
2.5
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
11.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4T194842
EAN
4022835807667
UBB
500513505239
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
80766